曜日別特売
- ハイクラス リラックスウェア 広洋物産 57554709

- ハイクラス リラックスウェア 広洋物産 57554709
- ハイクラス リラックスウェア 広洋物産 57554709
- ハイクラス リラックスウェア 広洋物産 57554709
- ハイクラス リラックスウェア 広洋物産 57554709
- ハイクラス リラックスウェア 広洋物産 57554709

ハイクラス リラックスウェア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5枚)サイズM注文コード57554709品番-
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

くつろぎの空間に適したワンランク上のリラックスウェアです。
ボタンつきのかぶりタイプですっきりしたシンプルデザイン。
パイピングがアクセントとなり、ハイクラスの雰囲気を醸し出します。
あらゆる場所にマッチするシックなウェアです。
パンツのすそが広いので肌にまとわりつく感じがありません。
耐熱スナップボタン(日本製)

用途
ホテル・スパ・サロン向け館内着 ドライメッシュウェア
タイプ上下上:ホワイトシルバー、下:エスプレッソサイズM身丈(cm)73身幅(cm)60脇丈(cm)95ウエスト(cm)30.5材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル65%、綿35%

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする