ハイクラス リラックスウェア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) サイズL 注文コード57554718 品番-
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

くつろぎの空間に適したワンランク上のリラックスウェアです。
ボタンつきのかぶりタイプですっきりしたシンプルデザイン。
パイピングがアクセントとなり、ハイクラスの雰囲気を醸し出します。
あらゆる場所にマッチするシックなウェアです。
パンツのすそが広いので肌にまとわりつく感じがありません。
耐熱スナップボタン(日本製)

タイプ上下 上:ホワイトシルバー、下:エスプレッソ サイズL 身丈(cm)77 身幅(cm)65 脇丈(cm)100 ウエスト(cm)33 材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル65%、綿35% 用途ホテル・スパ・サロン向け館内着 ドライメッシュウェア

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする