紬調 和の極み作務衣

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) サイズM 注文コード57554745 品番-
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

和の風合いを極めたハイクラスの作務衣です。
上衣は伝統ある紬調、下衣はバニラン風仕上げで、
凛とした上品な装いを演出します。
生地には張りがあり通気性にも優れ、さらりと着ることができます。
耐熱ボタン(日本製)

タイプ上下 サイズM 身丈(cm)75 胸幅(cm)58 脇丈(cm)85 腰囲(cm)110 ウエスト(cm)55 材質ポリエステル65%、綿35% 用途ホテル・スパ・サロン・飲食店向け館内着

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする