広洋物産
広洋物産の 客室備品・アメニティ
広洋物産の 業務用タオル/館内着・浴衣
マイヤーバスローブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
57554788
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パイル綿100%のマイヤーバスローブです。
へちま衿、ラグラン袖
前面左右ポケット、ループベルト付き
用途
ホテル・スパ・サロン向け館内着
材質
パイル:綿100%、グランド:綿80%、ポリエステル20%
色
ホワイト
目付(g/m
2
)
340
身丈(cm)
115