- 養生ボード ソフトタイプ モノタロウ 57555077 - 養生ボード ソフトタイプ モノタロウ 57555077 - 養生ボード ソフトタイプ モノタロウ 57555077 - 養生ボード ソフトタイプ モノタロウ 57555077

養生ボード ソフトタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20枚) 注文コード57555077 品番-
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリロピレン発泡樹脂製であるため、衝撃吸収性に優れ、軽量で柔らかく加工しやすい素材です。

用途壁面養生や緩衝材として。 長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)3 寸法(mm)910×1820 ブルー 質量(g/枚)約450
注意
※本商品は柔らかい・軽量ソフトタイプとなっております。
※火気近くでのご使用はしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57555077
2023-02-16
用途:
機会のアルミフレーム組立時に床に敷いて使用します。
有限会社インパクト 様 (製造業)

値段が安かったので少し不安に思ってましたが、しっかりとした厚みもあり、また配送が早くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする