WH1000XM4 SM ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY 57555138 WH1000XM4 SM ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY 57555138 WH1000XM4 SM ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY 57555138

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57555138 品番WH1000XM4 SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

いい音には静寂が要る。研ぎ澄まされた高音質を 業界最高クラスノイキャンで
快適な装着感とロングバッテリーライフ
長時間の音楽リスニングでも快適な装着性を実現
低反撥ウレタン素材を採用した立体縫製イヤーパッド
人間工学に基づくこだわりの設計
一度の充電でたっぷり使えるロングバッテリーライフ
クイック充電に対応

接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0 プラチナシルバー 付属品USB Type-C(TM)ケーブル(約20 cm)、ヘッドホンケーブル(約1.2 m)、キャリングケース、航空機用プラグアダプター 型式密閉, ダイナミック ドライバーユニット(Φmm)40mドーム型(CCAWボイスコイル採用) 音圧感度(dB/mW)105(有線接続、POWER ON時 1kHzにて)、101(有線接続、POWER OFF時 1kHzにて) マグネットネオジウム 再生周波数帯域(Hz)4-40000(JEITA) インピーダンス(Ω)40(有線接続、POWER ON時 1 kHzにて)、16(有線接続、POWER OFF時 1 kHzにて) コード長さ(m)約1.2、OFC線、金メッキステレオミニプラグ(ヘッドホンケーブル) コード片出し(着脱式) 入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ 質量(g)約254 電源(V)DC3.7 : 内蔵充電式リチウムイオン電池 充電時間(時間)約3(フル充電) (1.5AのACアダプター使用時) 充電方式USB充電 電池寿命(連続時間)音声再生時間:最大30(NC ON時)、最大38(NC OFF時)、通話時間:最大24(NC ON時)、最大30(NC OFF時)、待受時間: 最大30(NC ON時)、最大200(NC OFF時) 周波数特性4Hz-40,000Hz 音声入力ステレオミニジャック マイクロホンMEMS 指向性全指向性 周波数帯域(Hz)50-8000 出力Bluetooth標準規格 Power Class1 通信距離(m)最大:見通し距離 約10 周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000GHz-2.4835GHz) プロファイルA2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、 AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、 HFP(Hands-free Profile)、 HSP(Headset Profile) 仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 伝送帯域(Hz)(A2DP) 20-20000(44.1kHzサンプリング時) / 20-40000(LDAC 96kHzサンプリング、990kbps 時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57555129
2022-01-11
用途:
事務作業用
松本電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

二台目の購入に成ります。一台目は息子にプレゼントをしました。時々テレビの映画鑑賞用として使用します。最高の音質と臨場感が豊かです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする