仕様RoHS指令の規制適合品・HS(ハイ・ソリット)端子適合手動工具/NH13、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 13、N3 13トラスコ品番226-2825幅(mm)8.5全長(mm)22色黄種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+120寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状丸形寸法F(mm)7.75寸法D(Φmm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16~14材質(絶縁体)ポリカーボネート寸法d2(Φmm)4.3JIS規格JIS C 2805難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)公称断面積(mm2)2材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)絶縁体形状TME形電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63適応ねじ径M4JIS規格取得有UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃