TMEX 5.5-10-YEL 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ 57556127

TMEX 5.5-10-YEL 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ 57556127
TMEX 5.5-10-YEL 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ 57556127

銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50個)寸法d2(Φmm)10.5注文コード57556127品番TMEX 5.5-10-YEL
参考基準価格(税別)¥1,435販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。

仕様RoHS指令の規制適合品・HS(ハイ・ソリット)端子適合手動工具/NH13、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 13、N3 13トラスコ品番831-4402幅(mm)15全長(mm)35.5種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+120寸法H(mm)14.0定格電圧(V)600端子形状丸形寸法F(mm)14.0寸法D(Φmm)6.8電線抱合範囲AWG(#)12~10材質(絶縁体)ポリカーボネート寸法d2(Φmm)10.5JIS規格JIS C 2805適合難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)絶縁体形状TME形電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64適応ねじ径M10JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-28
用途: 制御盤工事
有限会社 エーブイ通信工業

圧着時の感触が良い
100個プラパックに入っているので整理しやすい

対象商品 : 89568675
2023-02-16
用途: 出張先での配線工事
リオン株式会社製造業

急な出張で必要となり購入。早速届き間に合いました。

2が参考にしています
対象商品 : 57555409
2022-11-20
用途: 車両の配線作業

サイズ的に在庫がないものなのか、よそでは時間がかかる。
モノタロウさんは翌日だったので助かりました。

対象商品 : 57555409
2022-11-17
用途: 車両の配線作業

サイズ的に在庫がないものなのか、よそでは時間がかかる。
モノタロウさんは翌日だったので助かりました。

対象商品 : 54336696
2023-01-08
用途: ハーネス製造
卸売・小売業

緊急対応のため、購入致しました。
問題なく発送いただき、助かりました。

対象商品 : 57555366
2021-05-23
用途: 製品製作時に使用

100個単位での購入ができるため 大変重宝しています。納期も明確なので日程組み時に助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする