結一産業
結一産業の カラーコーン・区画用品
結一産業の 区画ロープ
結一産業の トラロープ
金具付き片側輪っか 三角旗付きトラロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
57556233
品番
Φ7mmX100M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
現場でお困りの声をこの1本に集約!!
片側がはじめから輪っかで三角旗を固定した
片側輪っかで取り付け簡単!風でも三角旗がずれない
ロープ径(Φmm)
7
長さ(m)
100
材質
PE、ターポリン
寸法(cm)
三角旗:30×26
間隔(m)
旗:約3
寸法(Φmm)
輪っか:50
仕様
さつま編み