軽トラック用品 迷彩鳥居ガード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57558166 品番6670-05G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

防水コーティングを施した防水性・耐久性に優れた素材を使用しています
軽トラック全車種に取付けが可能です
木材や脚立など背の高い荷物を積載する際に使用する鳥居部分の傷付きを防ぎます
積載物を傷から守ります

グリーン 幅(m)0.05 長さ(m)0.85 厚さ(mm)50 適合車軽トラ 質量(kg)0.13 材質ポリエステル100%、裏面PVCコーティング

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする