ハンドルカバー FN猫シルエット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57558629 品番6773-01BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取付けがとっても簡単にできます

用途軽/普通車 ブラック 質量(g)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×45×370 材質(表地)合成皮革
注意
※製造ロットによって生地の色が多少異なる場合があります。
※この製品は日本で企画し、中国で製造したものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※製品には万全を期しておりますが、もし事故品がありましたらメーカーまでご連絡ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする