ボンフォーム
ボンフォームの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ボンフォームの 車用ハンドルカバー
ハンドルカバー FN猫シルエット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57558638
品番
6773-01BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付けがとっても簡単にできます
用途
軽/普通車
色
ブラウン
質量(g)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×45×370
材質(表地)
合成皮革
注意
※製造ロットによって生地の色が多少異なる場合があります。
※この製品は日本で企画し、中国で製造したものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※製品には万全を期しておりますが、もし事故品がありましたらメーカーまでご連絡ください。