カーテン FNいたずら猫

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57558787 品番7253-78PI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

車内に入る日差しをカット
マグネットタイプで取付けがとっても簡単!

用途軽/普通車 ピンク 材質(本体)ポリエステル100% 質量(g)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×15×240
注意
※運転の妨げになる場所には取付けないでください。
※法規上、フロントガラス、運転席および助手席の窓には使用できません。
※窓枠のないハードトップ型の車、窓枠上部の金属部分が狭いまたは無い車種等には使用できません。
※マグネットを使用しているため磁気カードや電子機器等に近づけないでください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※本品を取付けた状態で窓の開閉はしないでください。巻き込みの原因となります。
※事故防止のため、運転中は本品の取付け/取外しをしないでください。
※長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57558796
2022-11-05
用途:
車の日除け
自転車のいとう屋 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

猫の絵が我が家の愛猫とそっくりで気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする