モノタロウの トラック電装
モノタロウの トラック用交換電球
モノタロウの ストップ・テールランプ、コーナーリングランプ、ウインカーランプ用電球(24V対応)
耐震電球 24V S25 クリア 高品質タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
57559496
品番
-
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
Made in Japanの高品質商品です。
振動が多い車輌におすすめの耐震電球です。
玉切れの頻度が少なくなり、交換の手間がかかりません。
色
クリア
口金
BA15s
ガラス球形式
S25
タイプ
シングル球(耐震)
定格電圧(V)
24
用途
ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプなど
定格電力(W)
25
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。