VXD230ABZ パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 SMC 57561025

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径1/4 電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)10 注文コード57561025 品番VXD230ABZ
参考基準価格(税別)¥5,010 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は口径・電圧・オリフィス径など299種類から選べます 他の種類を見る

耐食性向上 特殊磁性材採用
消費電力低減(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140〜2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W
難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料
保護等級: IP65
メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)

ポート数2 使用流体空気用 仕様禁油 リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)AC100 材質(シール)NBR ねじの種類Rc 接続ねじRc、ワンタッチ管継手付 オリフィス径(Φmm)10 材質(ボディ)AI 最高作動圧力差(MPa)0.9 弁形式N.C. 弁構造パイロット形 口径1/4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:554

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57562023
2018-08-20
用途:
エアードリル回転用電磁弁
エスエッチ・サンキョウ株式会社 様 (製造業)

エアードリルを遠隔で操作する為、空圧エアーの開閉に使用、オリフィス径10mmでも問題無く開閉出来る

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする