ホワイトサム
ホワイトサムの 陳列・ディスプレイ用品
ホワイトサムの 販売トレー・バスケット
ホワイトサムの ケーキカバー
ENDOシフォンケーキカバー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57562059
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
背の高いシフォンケーキやホールケーキが、丸ごと入るゆったりサイズ。
材質
耐衝撃性スチール樹脂
質量(g)
375
内径×高さH(Φmm×mm)
250×160(有効245×140)
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
‐30
関連資料:
ENDOシフォンケーキカバーリーフレット(0.43MB)