ホワイトサム
ENDOスーパークリーン刷毛 黒ソフト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
質量(g)
60
30
45
55
60
65
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57564283
品番
50mm
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
異物混入を確認しやすい黒毛。
幅(mm)
50
質量(g)
60
毛丈(mm)
45
材質(柄部)
PBT樹脂
材質(毛)
PBT樹脂毛(極細)
耐熱温度(℃)
70
注意
※切れ毛や抜け毛にご注意下さい。水分を切る際の衝撃や熱湯への漬け置きは、毛部の根元から剥がれますのでご注意下さい。