ホワイトサム
ホワイトサムの バンケット用品
ホワイトサムの オーガナイザー
ENDOオーガナイザー3段1列
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57566645
品番
-
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ENDOのオーガナイザースタンドは18-8ステンレス製なので丈夫で衛生的です。
材質
スタンド:18-8ステンレス(SUS304)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
550×180×350
耐熱温度(℃)
ボックス:90
材質(ボックス)
ポロプロピレン
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
ボックス:310×130×107