セルタン
セルタンの 椅子
セルタンの ソファ・ソファ関連品
セルタンの ソファ
アームレスソファー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57567566
品番
A1464a-a-755GRN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
もこもこした手触りのブークレ生地と天然木の異素材が特徴的な1人掛けソファ。包み込まれるような背面クッションとポケットコイルを使用した座面でゆったりとくつろぐことができます。
材質
【中材】ポケットコイル、ウレタン【フレーム】木製【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
21.9
色
グリーン
サイズ
1人掛け
幅(cm)
71
高さ(cm)
77.5
奥行き(cm)
81
脚高(cm)
16.7
注意
※木製フレーム・脚部は組み立て式です。フレーム組み立ての際には付属の工具をお使いください。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません