EMEET SmartCam C980 Pro Black

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57567697 品番C980PRO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【1台3役:WEBカメラ(ブラック)】
最大解像度:1080P/30fp、有効画素数:200万画素にてクリアな映像を再現。
カメラ/マイク/スピーカーを搭載し、1台でスムーズかつ最適な会議を実現。
EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。
互換性有り:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype等
WEBカメラ 広角98° スピーカーマイク搭載

セット内容
EMEET SmartCam C980 Pro
安全ガイド
クイックスタートガイド
キャリーバッグ
用途ビデオ会議、ビジネス用途、ヘルスケア、教育 仕様●BLC (ブラックライト圧縮):オート●プライバシーカバー:物理プライバシーカバー●画像センサー:1/2.7インチ、CMOS、4M●最適ピックアップレンジ:1.5M●三脚用ねじ穴:あり●動画のコーデック:YUY2 / MJPEG●動画のピックアップ半径:20mm - 300cm 質量(g)235 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×62×69 接続USB 2.0、USB-A、1.8mUSB 2.0、USB-A、1.8m マイクロホン4つの全指向性マイク 最大解像度1080P@30FPS 視野角(FoV)90° 焦点距離(mm)光学:2.88 スピーカー1W×2、81dB 互換性Zoom、Microsoft Teams、Skype for Business、Slack、Webex そのほか多数をサポート ホワイトバランスオート フォーカス固定フォーカス OSWindows 7、8、10 以降、Mac OS 10.10 以降 露出モードオート プロトコルUVC 1.0 〜 1.5

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする