EMEET OfficeCore M1A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57567715 品番E1102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【Zoom認証:スピーカーフォン 最大8人】
高品質通話を保証する「ZoomMTG」公式認証取得
EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載
USBケーブルを接続するだけで瞬時にセット完了

セット内容
EMEET OfficeCore M1A
安全ガイド
USB C-Aアダプター
USB C-Cケーブル
ユーザーマニュアル
用途ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム 仕様●マイクアレイ:2つの全指向性マイク●マイクサンプリングレート:16kHz HD音声●マイク技術:360°音声ピックアップ、全二重、ノイズキャンセリング、音声強調●会議人数:最大8人●接続デバイス:有線1台 質量(g)196 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×112×36 接続方法USB-Cケーブル 入力5V、0.5A スピーカー3W 1, 80dB 互換性Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skypeなど 平均消費電力(W)0.7 OSWindows 7、8、10以降、Mac OS 10.10以降 対応ソフトウェアEMEETの独自ソフトウェア、EMEETLINK USBUSBケーブル:Type C-C(1m)、C-Aアダプター

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする