EMEET OfficeCore Luna Plus Meeting Kit

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57567740 品番E1107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【集音距離拡大:スピーカーフォン】
スピーカーフォン(LUNAPLUS)+拡張マイクセット
拡張マイクを連結することで「最大14人」まで使用可能
8個の無指向性マイクと強化されたノイズキャンセリング、最新のVoiceIA機能を兼ね備えたパワーアップモデル
接続方法:USBケーブル/USBアダプタ/Bluetooth

仕様
●サポートされているBluetoothプロファイル:A2DP、AVRCP、HFR プロファイル、SBC コーデック●ピーク時の音声出力(m):89dB @0.5●プラットフォーム:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype などに対応●マイクアレイ:指向性マイクアレイ×8 + 拡張マイク×1●マイクサンプルレート:16kHz●マイク技術:360° 音声収集
全二重
ノイズキャンセリング
音声強化●マイク周波数応答:100 〜 10 kHz●参加人数:最大 14 人●収音範囲:最大 17 フィート (ラボ環境でテスト済み)●信号対雑音比(SNR):>75dB●連結ケーブル使用:最大 25 人
セット内容
Luna Plus
拡張マイク(1.4 m ライン)
ユーザーマニュアル
拡張MICユーザーマニュアル
安全ガイド
C-A アダプター
Bluetooth USBドングル
1 m C-C USB ケーブル
OS
Windows 7、8、8.1、10、11
Mac OS 10.10以降
Android V5.0以降
Linux
USB
USBケーブル:USB-C to C, 1m
C-A アダプター
用途中規模ルーム、ボードルームでの会議 質量(g)297+110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130 130 36 接続方法USB-Cケーブル、Bluetooth、3.5mmジャック 入力5V、1A マイクロホンMEMS バッテリーリチウムイオン 保証期間2年間 応答周波数(Hz)20〜20k(±3dB) 平均消費電力(W)1.25 バッテリー容量(mAh)2600 通話時間最大10時間 BluetoothBluetooth 5.3、範囲:最大20 m(オープンスペースでのテスト) 入力電力(W)5 1 対応ソフトウェアEMeet リンク

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする