EMEET OfficeCore Luna Plus

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57567749 品番E1109
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【LUNA改良モデル:スピーカーフォン】
8個の無指向性マイクと強化されたノイズキャンセリング、最新のVoiceIA機能を兼ね備えたパワーアップモデル
最大10人
接続方法:USBケーブル/USBアダプタ/Bluetooth
専用ケーブル(DC200※別売)にて2台まで連結可能

仕様
●Signal to Noise Ratio(SNR):>75dB●サポートされているBluetoothプロファイル:A2DP、AVRCP、HFR プロファイル、SBC コーデック●ピーク時の音声出力(m):89dB @0.5●プラットフォーム:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype などに対応●マイクアレイ:8 指向性マイクロアレイ●マイクサンプルレート:16kHz●マイク技術:360° 音声収集
全二重
ノイズキャンセリング
音声強化●マイク周波数応答:100hz 〜 10kHz●参加人数:10名様まで●集音範囲:最大で15ft●連結ケーブル使用:最大 18 人
セット内容
Luna Plus
ユーザーマニュアル
安全ガイド
C-A アダプタ
Bluetooth USBドングル
1 m C-C USB ケーブル
OS
Windows 7, 8, 8.1, 10, 11
Mac OS 10.10以降
Android V5.0以降
Linux
USB
USBケーブル:USB-C to C、1 m
C-A アダプター
用途中規模ルーム、ボードルームでの会議 質量(g)297 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130 130 36 接続方法USB-Cケーブル、Bluetooth、3.5mmジャック 入力5V、1A マイクロホンMEMS バッテリーリチウムイオン 保証期間2年間 応答周波数(Hz)20〜20k(±3dB) 平均消費電力(W)1.25 バッテリー容量(mAh)2600 通話時間最大10時間 BluetoothBluetooth 5.3、範囲:最大20 m(オープンスペースでのテスト) 入力電力(W)5 1 対応ソフトウェアEMeet リンク

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする