EMEET SmartCam C960 2K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57567785 品番E3115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【2Kモデル:WEBカメラ】
視野角76°と個人利用に適した最大解像度「2K/30fps」小型モデル
自動調光/TOFオートフォーカス搭載で瞬時にピントを合わせ鮮明な画質を約束
EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。
互換性有り:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype等

セット内容
EMEET SmartCam C960 2K
Physical Privacy Cover
ユーザーマニュアル
仕様●BLC(ブラックライト補償):自動●ビデオ ピックアップの半径(cm):20〜300(50〜120の距離での使用を推奨)●プライバシーカバー:物理的プライバシーのカバー●最適な収音範囲:8フィート(2.4 m) ケーブル長(m)1.5 接続方法USB 2.0、USB-A 入力5V, 500mA マイクロホン全指向性マイク x 2 最大解像度2K at 30FPS 視野角(FoV)76° 平均消費電力750mW 互換性Zoom、Microsoft Teams、Skype for Business、Slack、Webex などで動作します ホワイトバランス自動 フォーカスオートフォーカス OSWindows 7、8、10、またはそれ以降の Mac OS 10.10 以降 露出モード自動 プロトコルUVC 1.0〜1.5 イメージセンサーCMOS 対応コーデックビデオ:YUY2 / MJPEG

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする