パロマ
パロマの 給湯機器
パロマの 電気給湯機
PH-2426AW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57567986
品番
62092
参考基準価格(税別)
¥169,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
給湯専用コンパクトオートストップタイプ
用途
24号壁掛型
LPガス
質量(kg)
乾燥:15、満水:16
色
メタリックベージュ
サイズ
コンパクト
高さ(mm)
520
奥行(mm)
170
接続
給水・給湯:R3/4(20A)、12A・13A:R1/2(15A)、LPG:R1/2(15A)
消費電力(W)(50/60Hz)
52
機能
オートストップ
温度調節範囲(℃)
【給湯】37〜60
横(mm)
350
設置形態
壁掛・PS標準
グリーン購入法
適合
ガス消費量(kW)
50.4
最低作動水圧(kPa)
10
号数
24号
待機時消費電力(W)
1.2
注意
※浴槽の落とし込みにオートストップを使用される場合は、サーモ付混合水栓以外の水栓をご利用ください。あわせてボイスリモコンをご使用ください。