画像準備中

激落ちくん ちょい掃除切れてる粘着クリーナー6P

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57568047 品番S00897
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強粘着でらせん状になっており、めくりやすい粘着クリーナーテープです。ミシン目などでカットする必要がないので、めくりやすく、テープはがしのイライラ解消!ゴミが付かない部分が境目になり、めくり口が見つけやすい仕様です。引っ張るだけで1周分がきれいにはがせます。ホコリや髪の毛、ペットの毛などが取れやすい強粘着タイプです。各社のクリーナーで使える共通サイズ。たっぷり90周巻きです。

用途カーペットのお掃除に。 材質粘着加工紙 シリーズ激落ちくん 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×50×50 巻き芯内径(mm)38 剤形テープ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は清掃具です。本来の用途以外に使用しないでください。テープはカーペット用です。フローリング、クッションフロア、畳などの平滑面に使用すると、テープが貼り付きますので使用しないでください。絹や毛足の長いカーペット、繊維の抜けやすい特殊なカーペットには使用しないでください。ご使用後のテープや芯は、各自治体の定める方法に従って処理してください。ご使用後は、必ずケースに入れて保管してください。高温多湿の場所や直射日光をさけて保管してください。このパッケージは捨てずに保管してください。本品はカーペット用です。フローリングや畳に使用するとテープが床に貼りつきますので使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする