ヤマト(事務用品)
ヤマト(事務用品)の 文房具
ヤマト(事務用品)の のり
ヤマト(事務用品)の でんぷんのり
ヤマト糊 チューブ 100g
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57568117
品番
T-100
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
自然に優しい天然素材からつくられているでんぷん糊
材質
容器:PE キャップ:PE
容量(g)
100
主成分
でんぷん(タピオカ)
グリーン購入法
適合