ナノエッジ3 超小型振動ポリッシャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57568230 品番-
参考基準価格(税別)¥248,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2WAY仕様 モップスタイル/ハンドポリッシャースタイルを現場に応じて切替可能
(柄無しで稼働できます)
首振り機能の固定切替機構を追加し、操作の安定性を向上
消耗品の価格を全面見直し長期運用へのハードルを軽減

全長(mm)245 質量(kg)10.5 電源(V)100(50/60Hz) 全幅(mm)115 回転数(min-1[r.p.m])3600 全高(mm)1330(ヘッドのみ190) モーター(W)70 電源コード(m)9 洗浄幅(mm)280(横向き使用の場合)、150(縦向き使用の場合) 動作電流(A)2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする