東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ダウンライト
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57568291
品番
LEDD87050L(S)-LS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カバー
プラスチック (乳白)
質量(kg)
0.2
色
枠・反射板 :銅版(ピュアホワイト)
平均演色評価数
Ra83
周波数
50/60Hz
保護等級
枠側 IP43・防湿、天井裏側 IP30
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
115.9
光源寿命
40000時間 (光束維持率70%)
LED
電球色
グリーン購入法
適合