34000 ハスプ セーフラン安全用品 57568388 34000 ハスプ セーフラン安全用品 57568388 34000 ハスプ セーフラン安全用品 57568388 34000 ハスプ セーフラン安全用品 57568388 34000 ハスプ セーフラン安全用品 57568388 34000 ハスプ セーフラン安全用品 57568388

ハスプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57568388 品番34000
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

同時に複数人ロックアウトできます。
穴径10.5mmで市販の大部分のパドロックが使用できます。
キーロックは6個まで対応。
複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックアウトは解除できません。
フック無しタイプ。

用途ロックアウト、タグアウト。 材質鋼材、ナイロン 厚さ(mm)11 穴径(Φmm)10.5 サイズ(mm)115×40
注意
※用途以外の使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする