ハスプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57568397 品番34001
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

同時に複数人ロックアウトできます。
穴径10.5mmで市販の大部分のパドロックが使用できます。
キーロックは6個まで対応。
複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックアウトは解除できません。
フック無しタイプ。

用途ロックアウト、タグアウト。 材質鋼材、ナイロン 厚さ(mm)11 穴径(Φmm)10.5 サイズ(mm)128×40
注意
※用途以外の使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする