ネイビー/M 木綿アンダー半袖シャツARGO COOL (丸首) CRTワールド 57568485

ネイビー/M 木綿アンダー半袖シャツARGO COOL (丸首) CRTワールド 57568485
ネイビー/M 木綿アンダー半袖シャツARGO COOL (丸首) CRTワールド 57568485
ネイビー/M 木綿アンダー半袖シャツARGO COOL (丸首) CRTワールド 57568485
ネイビー/M 木綿アンダー半袖シャツARGO COOL (丸首) CRTワールド 57568485
ネイビー/M 木綿アンダー半袖シャツARGO COOL (丸首) CRTワールド 57568485

木綿アンダー半袖シャツARGO COOL (丸首)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード57568485品番ネイビー/M
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

特殊プリントされて鉱石パウダーにより、紫外線や太陽光の赤外線を「遮断」、体温などで繊維に蓄積されて遠赤外線を「放熱」、Wの効果で熱中症対策。
木綿製品の為、通気性が良く、繊維に比べ着衣着火の危険性が減少し、現場作業に適しています。人体から発生する熱を外へ逃がすと同時に太陽からの遠赤外線をWブロック。体温の上昇を防ぎます。
弾力性に優れた生地で着心地がよく体にフィットします。
木綿の最大メリットでもある通気性・吸水性の良さを最大限に活かした鹿の子生地を採用。さらに紡績方法によりシャリ感をプラスしたことで、汗をかいても肌へのべたつきを軽減し、サラリとした肌ざわりで快適な着心地を実現。
接触冷感もあるため、「風」や「冷気」と合わせると更に効果的です。空調ウェアのインナーに着用することで冷感が上半身全体に広がり、ファンから取り入れた空気が当たることで、汗によるべたつきを押さえます。
最高水準の紫外線対策効果UPF50+。炎天下での作業や屋外スポーツに最適です。

用途
暑熱対策・熱中症対策などに
仕様紫外線カットUPF50+、吸汗速乾、防臭効果、通気性◎、テラヘルツ光液、天然素材、クールコットンアンダーシャツ、鉱石プリント加工種別丸首(半袖)ネイビーサイズM胸囲(cm)84~90身長(cm)165~175素材本体:綿100% リブ部分:綿95%、ポリウレタン5%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする