パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径3/8 電圧(V)DC24 オリフィス径(Φmm)15 注文コード57568682 品番VXD240GA
参考基準価格(税別)¥9,130 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は口径・電圧・オリフィス径など443種類から選べます 他の種類を見る

保護構造:IP65
難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。
配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管
クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。
クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。
消費電力:4.5W(VXD23〜25)7W(VXD26〜27)10.5W(VXD28〜29)
鉄心の耐食性向上

ポート数2 リード線取出方法グロメット 電圧(V)DC24 材質(シール)NBR ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)15 使用流体空気用 材質(ボディ)C37 弁形式N.C. 口径3/8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:554

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57568682
2021-05-03
用途:
AW-2ホイッスル吹鳴用
Nimfa 様

旧製品のVXD-2140-03-5G1を使用中ですがこれは予備として持っておきます。SMC製の電磁弁を汽笛吹鳴用として20年以上使っています。

対象商品:
57568682
2018-10-17
用途:
AW-2ホイッスル吹鳴用
自動車・二輪車・自転車関連業

受注生産なのでしょう。待った甲斐がありました。想像以上に重量があります。取り付けネジは3/8です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする