旋削用インサート 55°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57568720 品番 BF-DNGM150412TS2
参考基準価格(税別)¥7,990 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。
鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。

用途
被削材:構造用鋼、高合金有鋼。
高能率加工用。
トラスコ品番670-5341 穴径(Φmm)D1:5.16 切刃長さ(mm)有効/LE:1.8、L:15.5 コーティングBC8110 コーナー半径(mm)RE:1.2 適合被削材種H種 チップ形状55°菱形 厚さS(mm)4.76 内接円IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする