三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
P級サーメットチップ NX55
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
有効/LE:9.6、L:9.67
トラスコ品番
686-8118
注文コード
57569185
品番
CCET09T300R-SN
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
686-8118
切刃長さ(mm)
有効/LE:9.6、L:9.67
コーティング
NX2525
適合被削材種
P種
チップ形状
正方形
厚さS(mm)
3.97
逃げ角(°)
主/AN:7
内接円IC(mm)
9.525