※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
旋削用インサート 80°菱形ポジ コーテッドサーメット AP25N
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
57569228
品番
CCMT060204
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サーメット母材にPVDコーティングを施し、耐摩耗性や耐欠損性に優れ、安定した性能を発揮します。
用途
被削材:鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
トラスコ品番
166-4018
切刃長さ(mm)
L:6.45
コーティング
AP25N
コーナー半径(mm)
RE:0.4
チップ形状
80°菱形
厚さS(mm)
2.38
逃げ角(°)
主/AN:7
内接円IC(mm)
6.35