三菱マテリアル
多機能形ショルダカッタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
刃数
CICT:16枚
トラスコ品番
177-9137
注文コード
57569481
品番
APX3K-040A16A037RA
参考基準価格(税別)
¥189,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・トラスコ品番
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
177-9137
刃数
CICT:16枚
切込み角度(°)
KAPR:90
寸法LF(mm)
機能長さ:18
切削径(Φmm)
DC:40
フランジ径(Φmm)
DCSFMS:38.7