3/8 SM形オイルゲージ 家原ライト工業 57569996 3/8 SM形オイルゲージ 家原ライト工業 57569996

SM形オイルゲージ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57569996 品番 3/8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

油面範囲が広く最大で見やすい
耐熱用に最適

耐熱温度(℃)105(MAX) 形状丸形 材質特殊透明プラスチック、(Oリング)NBR ねじ径G3/8 寸法A(mm)22.2 寸法D(mm)14.6 寸法B(mm)Φ11.5 寸法C(mm)6 耐圧力(MPa)0.8(40℃)
注意
※オイルゲージ取付は塗装後に取付してください。
※透明部の清掃に、シンナー等の揮発性または有機溶剤を使用すると、白濁・クラックの原因となりますので、絶対に使用しないでください。
※ネジ穴加工時にはOリング座ぐりをお勧めします。
※3/8および1/2には、反射板はついておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09870613
2019-11-28
用途:
コンプレッサーのドレンプラグに使用。

サイズ間違いのため使用不可でした。寸法表が分かりづらいです。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
09870613
2018-06-02
用途:
エアーコンプレッサー修理
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズ表記分かりやすく説明してほしい
実寸表記ほしい

対象商品:
09870613
2017-01-27
用途:
コンプレッサ−

メ−カ−によりそれぞれサイズが違うのでなかなか選ぶのが難しいですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする