曜日別特売
3/4 SM形オイルゲージ 家原ライト工業 57570014

 

3/4 SM形オイルゲージ 家原ライト工業 57570014
3/4 SM形オイルゲージ 家原ライト工業 57570014

SM形オイルゲージ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)31.5
内容量1個注文コード57570014品番3/4
販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

油面範囲が広く最大で見やすい
耐熱用に最適

耐熱温度(℃)105(MAX)形状丸形材質特殊透明プラスチック、(Oリング)NBRねじ径G3/4寸法A(mm)31.5寸法D(mm)16.7寸法B(mm)Φ20寸法C(mm)6.7耐圧力(MPa)0.8(40℃)
注意
※オイルゲージ取付は塗装後に取付してください。
※透明部の清掃に、シンナー等の揮発性または有機溶剤を使用すると、白濁・クラックの原因となりますので、絶対に使用しないでください。
※ネジ穴加工時にはOリング座ぐりをお勧めします。
※3/8および1/2には、反射板はついておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09870613
2019-11-28
用途: コンプレッサーのドレンプラグに使用。

サイズ間違いのため使用不可でした。寸法表が分かりづらいです。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 09870613
2018-06-02
用途: エアーコンプレッサー修理
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズ表記分かりやすく説明してほしい
実寸表記ほしい

対象商品 : 09870613
2017-01-27
用途: コンプレッサ-

メ-カ-によりそれぞれサイズが違うのでなかなか選ぶのが難しいですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする