みのる産業
みのる産業の 選別機
脱芒機(もみペット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57570039
品番
DB-53
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
もみを傷めず、芒や枝梗をスッキリきれいに取り除きます。
5kgのもみを5〜10分で脱芒。芒や枝梗を取り除き、播種精度を高めます。
質量(kg)
10
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
250(50Hz)、310(60Hz)
能力
能力5〜10分/5kg
定格時間
30分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
410×全430×370
ホッパー容量(g)
5000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。