静電噴口(eジェッター)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57570048 品番FS-40
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

軽量&背負い動噴でも使用可能!
噴口部へヒーターを内蔵し、防除ナビ機能のないシンプル機です。
FS-50Aから「防除ナビ機能」を省略した、シンプルな設計です。
噴口部分の帯電電極により薬液を帯電させて噴霧。
漏電の原因となる漏れや結露に対し内蔵のヒーターで最適な状態を維持。
ノズルと噴管の可変により様々な噴霧方向が選べます。
本体にはノズルの目詰まり防止のため、ナイスクリーナーを標準装備。
お手持ちの動力噴霧機(手元圧力2〜3MPa)やホースが使用可能。
電池消耗防止のため、3時間連続通電で自動OFF。
静電気の原理を応用、散布した薬液が対象物にひきつけられて付着します。
農薬使用量の削減が期待できます。
人体付着への農薬付着量は慣行法と同程度で問題ありません。

付属品ボールコック、ワンタッチ継手、ナイスクリーナー、ホースベルト、ホース牽引バンド、肩掛バンド、アース線、電極部クリーナー 質量(kg)1.17 電源単三電池4本(ニッケル水素・アルカリ)(別売) 使用圧力(MPa)2〜3(本機手元圧力) 全長×全幅W(mm)1250×180 ノズル静電型2頭口(噴射方向可変) 流量(L/min)4.8(Φ1.5・25コア・2MPa時) 流量精度表示:表示値±5%(メーカー実測値)
注意
※ ご使用の際は必ず、防護メガネ・マスクなどの装備を行って下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする