MCC(MaxClean)
MCC(MaxClean)の クリーンルーム用手袋
MCC(MaxClean)の 天然ゴム クリーンルーム用手袋
ラテックスクリーングローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
57570084
品番
MAX-2550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
低タンパク仕様により、タンパク由来のアレルギー発症リスクを軽減
厳正な管理のもと製造されていますので、製品品質が安定しています。
仕様
左右兼用、クラス100対応
厚さ(mm)
手の平:0.08±0.2
サイズ
M
タイプ
グリップ・指先エンボス
入数(枚)
100
全長(cm)
29
手の平幅(cm)
9.5±0.05