画像準備中

スモールツール専用 外径後挽き加工 BTAH形用インサート VP15TF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 57570199 品番 BTAT723501MR-SMB
参考基準価格(税別)¥16,950 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。 トラスコ品番178-8635 切刃長さ(mm)有効/LE:3.5 コーティングVP15TF コーナー半径(mm)RE:0.08 適合被削材種P種 チップ形状正方形 厚さS(mm)8 逃げ角(°)主/AN:6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする