画像準備中

スモールツール専用 外径後挽き加工 CTBH形用インサート MS6015

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) トラスコ品番179-6540 注文コード57570226 品番BTBT604500R-B
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はコーナー半径・トラスコ品番6種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番179-6540 切刃長さ(mm)有効/LE:4.5 コーティングMS6015 適合被削材種P種 チップ形状平行四辺形 厚さS(mm)9.4 逃げ角(°)主/AN:7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする