三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
スモールツール専用 外径後挽き加工 CTBH形用インサート MS6015
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
コーナー半径(mm)
RE:0.08
トラスコ品番
179-4984
注文コード
57570235
品番
BTBT604501MR-B
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・トラスコ品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
179-4984
切刃長さ(mm)
有効/LE:4.5
コーティング
MS6015
コーナー半径(mm)
RE:0.08
適合被削材種
P種
チップ形状
平行四辺形
厚さS(mm)
9.4
逃げ角(°)
主/AN:7