三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
旋削用CBNインサート(ポジ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57570811
品番
BM-DCGT11T308TA2
参考基準価格(税別)
¥8,890
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
188-3261
穴径(Φmm)
D1:4.4
切刃長さ(mm)
有効/LE:2、L:11.63
コーティング
BC8120
コーナー半径(mm)
RE:0.8
適合被削材種
H種
チップ形状
55°菱形
厚さS(mm)
3.97
逃げ角(°)
主/AN:7
内接円IC(mm)
9.525