※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの カッター・メタルソー
三菱マテリアルの サイドカッター
高送り加工用ラジアスカッタ AJX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
17.9
刃数
4枚
注文コード
57570917
品番
AJX06R254SA25L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,600
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・刃数
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
「2段直線切れ刃」+「さらい刃」で高送り加工を実現したミーリングラジアスカッターです。
用途
高送り加工用。
トラスコ品番
446-3370
刃数
4枚
外径(mm)
17.9
穴径(mm)
17.9