3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの カッター・メタルソー
三菱マテリアルの サイドカッター
高送り加工用ラジアスカッタ AJX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
CICT:6枚
注文コード
57570996
品番
AJX09-050A06R
参考基準価格(税別)
¥85,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・刃数
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
「2段直線切れ刃」+「さらい刃」で高送り加工を実現したミーリングラジアスカッターです。
用途
高送り加工用。
トラスコ品番
454-9453
刃数
CICT:6枚
切込み角度(°)
KAPR:23.5
寸法LF(mm)
機能長さ:20
最大切削径(Φmm)
DCX:50
フランジ径(Φmm)
DCSFMS:47.419