※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高送り加工用ラジアスカッタ AJX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数CICT:7枚 注文コード57571048 品番AJX09-066X07R
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は外径・刃数など36種類から選べます 他の種類を見る

「2段直線切れ刃」+「さらい刃」で高送り加工を実現したミーリングラジアスカッターです。

用途高送り加工用。 トラスコ品番454-9479 刃数CICT:7枚 切込み角度(°)KAPR:23.6 寸法LF(mm)機能長さ:23 最大切削径(Φmm)DCX:66 フランジ径(Φmm)DCSFMS:63.241

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする