※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCL-33A-S/M1W(50A)C5 デジタル指示調節計(DINレール取付形22.5mm幅) 神港テクノス 57571957 DCL-33A-S/M1W(50A)C5 デジタル指示調節計(DINレール取付形22.5mm幅) 神港テクノス 57571957 DCL-33A-S/M1W(50A)C5 デジタル指示調節計(DINレール取付形22.5mm幅) 神港テクノス 57571957

デジタル指示調節計(DINレール取付形22.5mm幅)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)AC/DC24 出力- オプションヒータ断線警報出力(50A)・シリアル通信EIARS-485準拠 注文コード57571957 品番DCL-33A-S/M1W(50A)C5
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は電源電圧・出力・オプションなど22種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで制御盤内にジャストフィット
マルチ入力,高速サンプリング
充実した通信機能

付属品簡易版取扱説明書:1部、ヒータ断線警報出力[オプション:W(50A)]付加時:コネクタハーネスW3m1式、CT(CTL-12-S36-10L1U)1個 オプションヒータ断線警報出力(50A)・シリアル通信EIARS-485準拠 高さ(mm)75 奥行(mm)100 電圧(V)無接点電圧(SSR駆動用):12DC±15% 入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧 出力- 制御方式オートチューニングPID・PI・PD・P・ON/OFF 精度熱電対:各入力スパンの±0.2%±1デジット以内、測温抵抗体:各入力スパンの±0.1%±1デジット以内、直流電流/電圧:各入力スパンの±0.2%±22デジット以内 横幅(mm)22.5 電源電圧(V)AC/DC24 制御出力リレー接点・無接点電圧・直流電流 高度(m)2000以下 表示器PV(赤色4桁)、SV(緑色4桁) 直流電流(mA)- RoHS指令(10物質対応)対応 別売品番直流電流入力用受信抵抗器(50Ω) サンプリング周期(ms)146

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする